Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QLED-TV 139cm 55E77KQ/Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QLED-TV 139cm 55E77KQ/Pro
QLED-TV 139cm 55E77KQ/Pro
Energielabel
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3518K-83668953
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     55E77KQ/Pro
EAN/GTIN:
     6942147492161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

QLED-TV 139cm 55E77KQ/Pro

Seitenverhältnis 16:9, Bildwiederholfrequenz:120 Hz (nativ)/144 Hz (VRR), HDR (HDR10 / HDR10+ / HLG / Dolby Vision IQ), Local Dimming, Quantum Dot, Wide Color Gamut, Low Blue Light, Data Privacy, Dolby Atmos, Dolby Audio, Ausgangsleistung: 40 W, benutzerdefinierter Equalizer, Einkabelfunktion für DVB-S (Unicable 1 / Unicable 2), DiSEqC 1.2, Decoder: HEVC (H.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
55 Zoll
Bildschirmdiagonale sichtbar:
139 cm
Technologie:
QLED
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-C-Tuner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 488,22*
€ 556,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 488,53*
€ 557,38*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,83*
€ 662,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,38*
€ 658,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,81*
€ 637,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,86*
€ 619,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,22*
€ 580,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.