Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHD LED-TV 109cm,Goo.,Charlie3 43GUB7340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHD LED-TV 109cm,Goo.,Charlie3 43GUB7340
UHD LED-TV 109cm,Goo.,Charlie3 43GUB7340
Energielabel
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3518K-83668638
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     AX1T00
EAN/GTIN:
     4013833063469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

UHD LED-TV 109cm,Goo.,Charlie3 43GUB7340

Video Perfection Index: 1700, Dolby Vision, Filmmaker Mode, HDR10+, Grundig Micro Dimming Engine, Motion Picture Improvement, Audio-Ausgangsleistung: 40 W, Magic Fidelity, Betriebssystem: Google TV, ALLM, USB-Cloning, Time-Shift, Bluetooth, Channel Editor App, CI+ Slot, Optical, Kopfhörer-Buchse (Ø 3,5 mm), Ethernet RJ45-Buchse, VESA: 200x100 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
43 Zoll
Bildschirmdiagonale sichtbar:
108 cm
Technologie:
LED
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-C-Tuner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 337,63*
€ 387,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,51*
€ 388,34*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,76*
€ 461,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,77*
€ 460,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,42*
€ 446,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,21*
€ 434,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,63*
€ 401,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.