Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Muldenmangel D=25 cm PRI217 EL EU LAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Muldenmangel D=25 cm PRI217 EL EU LAM
Gewerbe-Muldenmangel D=25 cm PRI217 EL EU LAM
Artikel-Nr.:
     3518K-79554140
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11744680
EAN/GTIN:
     4002516422976
Suchbegriffe:
Bügelmaschine
Heiß-Mangel
Heißmangel
Muldenmangel

Gewerbe-Muldenmangel D=25 cm PRI217 EL EU LAM

Bauform: Fronts. Wäscheein- und ausgabe Wandbündige Aufstellmöglichkeit Linie: Professional Außenverkleidung: Eisengrau Walzendurchmesser in mm: 250 Arbeitsbreite in mm: 1.660 Muldenmaterial: Aluminium Walzenunterbewicklung: Lamellenfederbewicklung Mangeltuch: Aramid-Nadelfilztuch Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für den Waschsalon Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim Mangelstube Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Offshore-Einsatz Geeignet für Marine Geeignet für den Campingplatz in kg/h: 60,0 Getestete Betriebsstunden: 20.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.496,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.871,26*
€ 14.126,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.769,97*
€ 14.006,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.547,56*
€ 13.741,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.496,25*
€ 13.680,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.