Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad- Infrarotheizung 1200x600x26mm, 560W VB12060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bad- Infrarotheizung 1200x600x26mm, 560W VB12060
Bad- Infrarotheizung 1200x600x26mm, 560W VB12060
Artikel-Nr.:
     3518K-79168914
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VB12060
EAN/GTIN:
     4250939306308
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Bad- Infrarotheizung 1200x600x26mm, 560W VB12060

Als Infrarotheizung wird der Badheizkörper als Wand-Heizelement ortsfest zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Die Wand-Infrarotheizung der Baureihe VB ist für die Aufputz-Montage an der Wand geeignet. Das Heizelement kann nur im Hochformat montiert werden. Die Schutzart ist IP X4. Das Wand-Heizelement der Baureihe VB besteht aus verzinktem Stahlblech, 1,0 mm dick, die Vorderseite ist pulverbeschichtet, signalweiß ähnlich RAL 9003.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
560 W
Max. Heizleistung:
560 W
Min. Montagehöhe:
0,1 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: vitramo infrarotheizung, ir heizung, Heizstrahler, Wärmestrahlgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 437,05*
€ 519,07*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 438,69*
€ 519,67*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,07*
€ 617,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,58*
€ 615,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,91*
€ 586,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,14*
€ 565,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,05*
€ 520,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.