Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmespeicher 7kW, 400V, ws AEG WSP 7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wärmespeicher 7kW, 400V, ws AEG WSP 7011
Wärmespeicher 7kW, 400V, ws AEG WSP 7011
Artikel-Nr.:
     3518K-79152507
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     238694
EAN/GTIN:
     4041056033501
Suchbegriffe:
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
speicherheizgeräte aeg
speicherheizgeräte

Wärmespeicher 7kW, 400V, ws AEG WSP 7011

Anwendung Der kompakte Wärmespeicher wird auf dem Boden installiert und eignet sich als Vollheizung für Wohnungen oder gewerbliche Räume. Das Gerät wird bei Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten genutzt. Komfortmerkmale Der integrierte elektronische Aufladeregler mit C-Plus-Technologie lädt den Speicher vollautomatisch und bedarfsabhängig ohne zusätzliche Steuergeräte auf.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardspeicher
Anschlussleistung:
5,2..7 kW
Nennanschlussleistung:
7 kW
Anschlussspannung:
400 V
Mit vormontiertem Heizkörper:
ja
Mit elektronischem Aufladeregler:
ja
AC-Steuersystem wählbar:
ja
An DC-Steuersystem anschließbar:
ja
Störanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Speicherheizgerät, Heizgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.667,13*
€ 1.874,69*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.725,79*
€ 1.933,92*
€ 53,00*
ab € 1.742,66*
€ 1.950,40*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.933,92*
€ 2.301,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,99*
€ 2.268,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.814,69*
€ 2.159,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.764,29*
€ 2.099,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.725,79*
€ 2.053,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.