Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD Smart TV 81cm,12V+Android HN32GV310C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD Smart TV 81cm,12V+Android HN32GV310C
HD Smart TV 81cm,12V+Android HN32GV310C
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-73668790
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     HN32GV310C
EAN/GTIN:
     9120106661064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

HD Smart TV 81cm,12V+Android HN32GV310C

Betrachtungswinkel: 178°/178°, statische Panel Helligkeit: 250 cd/m², Reaktionszeit. 8,5 ms, Kontrastverhältnis: 3000:1, Farbtiefe: 8 bits (16 Millionen), HDR 10, dynamische Rauschunterdrückung, dynamischer KontrastBildverarbeitung, Smart TV (Smart OS: Android TV , HbbTV, Netflix, Apple TV, Media Player, eingebauter Chromecast, Smartphone/Tablet Fernbedienung), AV Stereo, 2x 6 W Ausgangsleistung, Equalizer/Balance, Dolby Digital 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
32 Zoll
Bildschirmdiagonale sichtbar:
80 cm
Auflösung:
HD Ready
DVB-T-Tuner:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-C-Tuner:
ja
DVB-C2-Tuner:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.