| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-73668646 Herst.-Nr.: AY3T00 EAN/GTIN: 4013833063582 |
| | |
|
| | |
| UHD LED-TV 140cm,Andr.,OLEDEcho 55GOB9380 Ambient Light Sensor, Eco-Mode, Video Perfection Index: 2500, Dolby Vision, HDR10+, Multi Color Enrichment, Grundig Micro Dimming Engine, Motion Picture Improvement, Audio-Ausgangsleistung: 90 W Soundleistung, 3-Wege-Stereo-Soundsystem, Internal Woofer, Dolby Atmos, Betriebssystem: Android 11, VRR, USB-Cloning, Time-Shift, Bluetooth, Channel Editor App, CI+ Slot, Optical, Kopfhörer-Buchse (Ø 3,5 mm), Ethernet RJ45-Buchse, VESA: 400x300 mm, Lieferumfang: Zattoo Ultimate Gutschein, Quick Start Guide, Bedienungsanleitung, Garantiebedingungen, TV-Gerät, Standfuß und Fernbedienung Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll: | 55 Zoll | Bildschirmdiagonale sichtbar: | 139 cm | Technologie: | OLED | Auflösung: | 4K UHD | DVB-T-Tuner: | ja | DVB-T2-Tuner (Codec H.264): | ja | DVB-C-Tuner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, OLED-Fernseher, OLED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, led-tv hdr, oled-fernseher, fernseher grundig, Flachbildschirm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.008,75* | € 1.125,12* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.008,05* | € 1.125,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|