| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-69554852 Herst.-Nr.: 9867630034 EAN/GTIN: 7350115974240 |
| |
|
| | |
| Gewerbe-Waschautomat Ablaufventil WH6-7 Mopp Ventil ge Waschschleudermaschine Modell WH6-7CV, hochtourig 450 G, Trommelinhalt 65 Liter (7 kg/15 lb) Steuerung/Programme: Clarus Vibe/Mopp Beheizung: Mopp-/Farmheizelement 7,5 kW Wasser- und Waschmittelanschlüsse: Kalt + Warmwasser Pulverkasten: Oben im Deckel Vorbereitet für Intelligente Dosierung Elektrisch gesteuertes Ablaufventil (normal geschlossen) Elektroanschluss 380-400 V/50 Hz/3 Ph mit N Marke: Electrolux Professional Farbe Front/Seiten: Silbergrau und blau/Silbergrau. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygiene-Waschmaschine, Industrie-Waschmaschine, Industriewaschmaschine, Moppwaschmaschine, Waschautomat, Waschmaschine, Waschmaschinen-Anschlusseinheit, electrolux hausg. waschautomat, waschautomat, waschautomat 7kg, Waschvollautomat |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 4.908,17* | € 5.219,02* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.939,87* | € 5.249,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|