Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat PW6241 D dir ZER 3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat PW6241 D dir ZER 3N
Artikel-Nr.:
     3518K-69554366
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11813900
EAN/GTIN:
     4002516447405
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine
Gewerbewaschmaschine

Gewerbe-Waschautomat PW6241 D dir ZER 3N

Bauform: Frontlader Linie: Professional Front: Edelstahl Füllverhältnis: 1:10 Beladungsmenge in kg: 24,0 Trommelvolumen in l: 240 Türöffnung [Ø] in mm: 430 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: rechts Frequenzumrichter Schontrommel Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für das Facility Management Geeignet für die Textilreinigung Mangelstube Rettungsdienste Geeignet für Gestüte und Reitställe Kindergärten Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Sportverein Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 46 Schleuderdrehzahl in U/Min.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
380..415 V
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
4300 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.626,01*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.890,35*
€ 29.619,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.778,99*
€ 29.487,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.626,01*
€ 29.304,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.