Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat PWM920 SD DV DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat PWM920 SD DV DD
Artikel-Nr.:
     3518K-69554357
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11580400
EAN/GTIN:
     4002516358305
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine

Gewerbe-Waschautomat PWM920 SD DV DD

Bauform: Frontlader Linie: Performance Plus Front: Edelstahl Blendenfarbe: Edelstahl Füllverhältnis von 1:9 in kg: 20,0 Füllverhältnis: 1:9 Beladungsmenge in kg: 20,0 Trommelvolumen in l: 180 Türöffnung [Ø] in mm: 415 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: rechts Automatischer Türverschluss Innovativer Laugenbehälter Frequenzumrichter Patentierte Schontrommel 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
3100 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.295,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.631,52*
€ 23.361,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.517,51*
€ 23.225,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.295,07*
€ 22.961,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.