Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Granit1450W 125x61x3 JUPARANA HE14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Granit1450W 125x61x3 JUPARANA HE14
Natursteinheizung Granit1450W 125x61x3 JUPARANA HE14
Artikel-Nr.:
     3518K-69265970
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     02175
EAN/GTIN:
     4040968021750
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Granit1450W 125x61x3 JUPARANA HE14

Infrarot-Natursteinheizelement 1450 Watt (Wandmontage) Steinsorte Granit Juparana. Herkunftsland: Brasilien. Oberfläche poliert. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Granit
Anschlussleistung:
1,45..0 kW
Breite:
610 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
61 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Natursteinheizung, Steinheizung, Heizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.235,55*
€ 1.433,51*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.418,50*
€ 1.620,85*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,85*
€ 1.928,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,22*
€ 1.900,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.515,64*
€ 1.803,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,53*
€ 1.746,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.418,50*
€ 1.688,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.