Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Handtuchheizung 520W Weiss matt MHS-RTH60520WT.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Handtuchheizung 520W Weiss matt MHS-RTH60520WT.100
Artikel-Nr.:
     3518K-69169616
Hersteller:
     ELKA Krischke
Herst.-Nr.:
     735.000.160
EAN/GTIN:
     4260005159714
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

IR-Handtuchheizung 520W Weiss matt MHS-RTH60520WT.100

IR-Handtuchheizung für Wandmontage horizontal
Weitere Informationen:
Max. Leistungsaufnahme Heizung:
520 W
Farbe:
weiß
Breite:
1000 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
14 kg
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ir heizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.909,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,88*
€ 2.529,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.095,82*
€ 2.494,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.001,29*
€ 2.381,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.951,24*
€ 2.321,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.909,05*
€ 2.271,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.