Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Brennwertkessel 37,5 kW, LL-Gas VKK 366/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518K-69168815
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010007696
EAN/GTIN:
     4024074569696
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
vaillant gas-heizkessel
gas-heizkessel

Gas-Brennwertkessel 37,5 kW, LL-Gas VKK 366/4

ecoVIT exclusiv VKK 366/4 Gas-Brennwertkessel Produktvorteile, minimaler Gasverbrauch durch mo- dernste Brennwerttechnologie, modulierend geregelte Leistung, Aqua-Kondens-System zur optimalen Brennwertnutzung auch bei Speicher- ladung, großer Wasserinhalt, eBUS-Electronic, System Pro E Ausstattung, Brennwertkessel aus Edelstahl, Wasserdrucksensor, Kesselschaltleiste mit STB, STB- Prüftaste, Display zur Diagnose und Störungsbehebung, Einbaufeld für die Vaillant witterungsgeführten Heizungs- regler multiMATIC 700 und multiMATIC 700f, vorbereitet zum Anschluss der systemzertifizierten Vaillant Luft-/Abgasführungen, DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet Gasart Erdgas LL Nennleistungsbereich 40/30 Grd.
Weitere Informationen:
Material Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Stahlblech
Geschlossene Ausführung:
ja
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich:
ja
Kesselsystem:
Flammrohr
Nennleistung 80-60 °C:
34 kW
Nennleistung 50-30 °C:
36,4 kW
Nennlast oberer Wert:
36,4 kW
Nennlast unterer Wert:
10 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizkessel gas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.661,79*
€ 4.969,18*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.663,65*
€ 4.970,11*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.969,18*
€ 5.913,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.903,42*
€ 5.835,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.734,36*
€ 5.633,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.662,75*
€ 5.548,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.661,79*
€ 5.547,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.