Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Natursteinheizung-Set 1450 Watt MH 15 NO Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518K-69165141
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     380420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

IR-Natursteinheizung-Set 1450 Watt MH 15 NO Set

Natursteinheizung zur horizontalen oder vertikalen Wandmontage mittels mitgeliefertem Montagesatz, Kernbeheizung durch im Stein eingelassene Heizleitungen, besondere Leitungsführung für besonders gleichmäßige Oberflächentemperatur, zweifacher Übertemperaturschutz, Anschlussleitung für Festanschluss ca. 1,3 m. Im Set mit Raumtemperaturregler DTB 2R Einfach zu bedienende Regelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Granit
Anschlussleistung:
1,45 kW
Breite:
1250 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
65 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
nein
Montageart:
horizontal/vertikal
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 816,87*
€ 946,17*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 815,13*
€ 946,74*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 844,00*
€ 974,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,17*
€ 1.125,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,59*
€ 1.106,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,44*
€ 1.057,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,09*
€ 1.022,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,87*
€ 972,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.