Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Deckenmontage MARMOR HE 6 - D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Deckenmontage MARMOR HE 6 - D
Natursteinheizung Deckenmontage MARMOR HE 6 - D
Artikel-Nr.:
     3518K-69159356
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     02227
EAN/GTIN:
     4040968022276
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Deckenmontage MARMOR HE 6 - D

Infrarot-Natursteinheizelement 650 Watt (Deckenmontage) Steinsorte Marmor Objektstein Marmor. Herkunftsland: Portugal. Oberfläche poliert. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
0,65..0 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
33 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Natursteinheizung, Steinheizung, Heizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,91*
€ 1.024,61*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 864,99*
€ 1.024,62*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,62*
€ 1.219,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,29*
€ 1.196,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,84*
€ 1.136,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,20*
€ 1.093,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,99*
€ 1.029,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.