Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Granit 650W 100x40x3 HE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Granit 650W 100x40x3 HE 6
Natursteinheizung Granit 650W 100x40x3 HE 6
Artikel-Nr.:
     3518K-69155170
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     47300
EAN/GTIN:
     4040968473009
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Granit 650W 100x40x3 HE 6

Infrarot-Natursteinheizelement 650 Watt (Wandmontage) Steinsorte Granit Objektstein Granit. Herkunftsland: Spanien. Oberfläche feinschliff. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Granit
Anschlussleistung:
0,65..0 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
33 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Natursteinheizung, Steinheizung, Heizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,33*
€ 805,74*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 673,50*
€ 805,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,75*
€ 958,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,58*
€ 944,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,49*
€ 893,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,68*
€ 857,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,50*
€ 801,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.