| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-68053660 Herst.-Nr.: 00244 EAN/GTIN: 4010184002444 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsventilator Axial 3-PH HRFD 630/6 Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit 7 Schaufeln aus GFK, Nabe aus verzinktem Stahlblech, Flügelanstellung im Stillstand von außen stufenlos verstellbar, mit hohem Wirkungsgrad, Auswuchtgüte G 6. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl, behandelt | Luftmenge unbelastet: | 10560 m³/h | Anschlussspannung: | 400 V | Leistungsaufnahme: | 0,44 kW | Mit thermischem Schutz: | ja | Gleichstrommotor: | nein | Indirekter Antrieb: | nein | Elektrischer Anschluss: | Anschlussklemmen | Schutzart (IP): | IP55 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.299,85* | € 1.451,82* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.299,57* | € 1.452,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.330,75* | € 1.483,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.360,45* | € 1.520,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.457,44* | € 1.619,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|