Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHD LED-TV 109cm,BlackLine 43VUX722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHD LED-TV 109cm,BlackLine 43VUX722
UHD LED-TV 109cm,BlackLine 43VUX722
Energielabel
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3518K-63667169
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     DEK000
EAN/GTIN:
     4013833055044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

UHD LED-TV 109cm,BlackLine 43VUX722

Video Perfection Index: 1300, High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log Gamma (HLG), Musikleistung: 40 W, Magic Fidelity, Dolby Digital®, USB-Cloning, Time-Shift, CI+ Slot, Optical, Kopfhörer-Buchse (Ø 3,5 mm), Ethernet RJ45-Buchse, VESA: 200x200 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
43 Zoll
Bildschirmdiagonale sichtbar:
108 cm
Technologie:
LED
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-C-Tuner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 327,66*
€ 376,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 326,02*
€ 377,05*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,46*
€ 447,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,44*
€ 446,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,58*
€ 433,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,89*
€ 422,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,66*
€ 389,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.