Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschautomat Express Serie2 WAJ280H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschautomat Express Serie2 WAJ280H2
Waschautomat Express Serie2 WAJ280H2
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-59566740
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WAJ280H2
EAN/GTIN:
     4242005335831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine

Waschautomat Express Serie2 WAJ280H2

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 51 kWh / 45 Liter Nennkapazität: 1 - 7 kg Programmlaufzeit4: 3:28 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 75 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus Optionen SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
B
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,95*
€ 584,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,33*
€ 583,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,66*
€ 566,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,00*
€ 541,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,03*
€ 485,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.