Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler 4000 2x2000W,IP67,weiß IHPA40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler 4000 2x2000W,IP67,weiß IHPA40W
Artikel-Nr.:
     3518K-59153125
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     92840
EAN/GTIN:
     7393410208283
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotstrahler 4000w
infrarotheizer

Infrarotstrahler 4000 2x2000W,IP67,weiß IHPA40W

Infrapalm ist eine stilvolle und praktische Standheizung für Terrassen und Outdoor Restaurants, wo es nicht die Möglichkeit einer Wandmontage gibt. Infrapalm hat ein modernes, ergonomisches Design, das einfach zu positionieren und zu verwenden ist. Halogen-Gold-Röhre mit poliertem Reflektor aus Aluminium. Ausgestattet mit einem Umfallschutz, der das Gerät sofort ausschaltet, wenn es umkippt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standstrahler
Montageart:
freistehend
Spannung:
400 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
4000 W
Max. Heizleistung:
4000 W
Min. Montagehöhe:
2,7 m
Max. Montagehöhe:
2,7 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.729,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.984,94*
€ 2.362,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.961,42*
€ 2.334,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,27*
€ 2.204,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.792,73*
€ 2.133,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.729,91*
€ 2.058,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.