Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Marmor Deckenmontage SALOME HE 11 - D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Marmor Deckenmontage SALOME HE 11 - D
Natursteinheizung Marmor Deckenmontage SALOME HE 11 - D
Artikel-Nr.:
     3518K-59150589
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     03287
EAN/GTIN:
     4040968032879
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Marmor Deckenmontage SALOME HE 11 - D

Infrarot-Natursteinheizelement 1150 Watt (Deckenmontage) Steinsorte Kalkstein Salome. Herkunftsland: Türkei. Oberfläche poliert. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
1,15..0 kW
Breite:
610 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
49 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Natursteinheizung, Steinheizung, Heizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.082,02*
€ 1.252,36*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.079,89*
€ 1.252,37*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,37*
€ 1.490,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,74*
€ 1.469,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,43*
€ 1.394,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,22*
€ 1.344,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,89*
€ 1.285,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.