| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-49566975 Herst.-Nr.: WGG2441H0 EAN/GTIN: 4242005386321 |
| |
|
| | |
| Waschautomat Express Serie6 WGG2441H0 Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 49 kWh / 50 Liter Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit4: 3:48 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Decken, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus Hygiene Plus: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen Optionen SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Bauform: | Standgerät | Geräteart: | Frontlader | Bauart: | unterschiebbar | Türanschlag: | links | Grundfarbe der Blende: | weiß | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Spannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 561,84* | € 657,16* | | | | | 33 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 562,75* | € 660,22* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 569,36* | € 663,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|