Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat PW 6321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat PW 6321
Gewerbe-Waschautomat PW 6321
Artikel-Nr.:
     3518K-49554282
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11816730
EAN/GTIN:
     4002516448532
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine

Gewerbe-Waschautomat PW 6321

Waschmaschine, elektrobeheizt mit reduzierter Heizleistung und frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität, Trommelvolumen: 320 l, große Programmvielfalt, anwendungsspezifische Waschprogramme, schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel, besonders effizient - niedriger Wasser- und Energieverbrauch, optimale Schleuderergebnisse - Restfeuchte bei Warmspülen: 47 %, g-Faktor 447, patentierte Vorentwässerung, Tuchaufbereitung, Unwuchtüberwachung, Temperaturüberwachung, Spezialheizkörper, Mengenautomatik Plus, Volumenstromzähler (Option), Kommunikationsschacht, Not-Halt-Schalter, geräteunabhängiges Zubehör, Elektroanschluss: 3N AC 380-415 V 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
380..415 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
10500 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.347,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.592,91*
€ 31.645,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.481,57*
€ 31.513,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.347,37*
€ 31.353,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.