Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat PWM520MOP EL DV DDEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat PWM520MOP EL DV DDEU
Gewerbe-Waschautomat PWM520MOP EL DV DDEU
Artikel-Nr.:
     3518K-49554228
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11580340
EAN/GTIN:
     4002516358251
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine
Gewerbewaschmaschine

Gewerbe-Waschautomat PWM520MOP EL DV DDEU

Bauform: Frontlader Linie: Performance Front: Eisengrau Blendenfarbe: Edelstahl Füllverhältnis von 1:9 in kg: 20,0 Füllverhältnis: 1:9 Beladungsmenge in kg: 20,0 Trommelvolumen in l: 180 Türöffnung [Ø] in mm: 415 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: rechts Automatischer Türverschluss Innovativer Laugenbehälter Frequenzumrichter Patentierte Schontrommel 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
eisengrau
Spannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
16000 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.097,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.443,98*
€ 18.378,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.338,55*
€ 18.252,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.111,82*
€ 17.983,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.097,05*
€ 17.965,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.