Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfwanne AW 50/1 eds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfwanne AW 50/1 eds
Abtropfwanne AW 50/1 eds
Artikel-Nr.:
     3518K-49553987
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11227440
EAN/GTIN:
     4002516176213
Suchbegriffe:
Abtropfwanne
abtropfwanne

Abtropfwanne AW 50/1 eds

Abtropfwanne für 500er Körbe zum Abstellen auf der Maschine, für die Aufnahme von Tropfwasser
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Länge:
606 mm
Breite:
604 mm
Höhe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.