Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QLED-TV 191cm 75E77KQ/Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QLED-TV 191cm 75E77KQ/Pro
QLED-TV 191cm 75E77KQ/Pro
Energielabel
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3518K-43668968
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     75E77KQ/Pro
EAN/GTIN:
     6942147492277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

QLED-TV 191cm 75E77KQ/Pro

Seitenverhältnis 16:9, Bildwiederholfrequenz:120 Hz (nativ)/144 Hz (VRR), HDR (HDR10 / HDR10+ / HLG / Dolby Vision IQ), Local Dimming, Quantum Dot, Wide Color Gamut, Low Blue Light, Data Privacy, Dolby Atmos, Dolby Audio, Ausgangsleistung: 50 W, benutzerdefinierter Equalizer, Einkabelfunktion für DVB-S (Unicable 1 / Unicable 2), DiSEqC 1.2, Decoder: HEVC (H.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
75 Zoll
Bildschirmdiagonale sichtbar:
189 cm
Technologie:
QLED
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-C-Tuner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
4
Frei Haus
ab € 1.017,915*
€ 1.124,475*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 1.019,79*
€ 1.132,20*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 1.087,01*
€ 1.208,05*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1.124,475*
€ 1.338,12525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,105*
€ 1.292,46495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,515*
€ 1.259,63285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,915*
€ 1.211,31885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 4.497,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.