| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-39756963 Herst.-Nr.: 371600 EAN/GTIN: 4015627371606 |
| |
|
| | |
| Hydro-Tower 300 Liter HPK Der Hydraulik-Tower ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss der Heizungs-Wärmepumpe an ein Heizsystem mit einem ungemischten Heizkreis. Die folgenden Komponenten sind platzsparend montiert und betriebsfertig verdrahtet: Pufferspeicher 300 l mit integriertem Einschraubheizkörper 6 kW und der Möglichkeit einen zusätzlichen Tauchheizkörper (bis CTHK 634) zu intergrieren. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | B | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+ bis F | Geeignet für Kühlen: | nein | Geeignet für Wärmepumpe: | ja | Geeignet für Zentralheizung: | ja | Montageart: | Standmodell | Material Fass: | Stahl | Oberflächenschutz Innenseite: | unbehandelt | Oberflächenschutz Außenseite: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.845,85* | € 4.064,42* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 3.922,15* | € 4.142,40* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.954,89* | € 4.180,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.325,85* | € 4.553,87* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.480,38* | € 4.711,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|