| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-39752326 Herst.-Nr.: 7736504784 EAN/GTIN: 4057749700940 |
| | |
|
| | |
| Wandspeicher ws 150L TR5500T 150 EB 80, 100, 120 oder 150 Liter, geschlossen (druckfest) und offen (drucklos), zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, als Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerausführung einsetzbar Hochwirksame Hartschaum-Wärmedämmung sorgt für niedrigen Bereitschaftsenergieverbrauch Der spezialemaillierte Innenbehälter mit Fremdstromanode bietet optimalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer Heizkörper und Heizflansch aus Edelstahl. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Boilers: | Stahl | Material Mantel: | Stahl | Volumen des Behälters: | 150 l | Nennleistung: | 6 kW | Anschlussspannung: | 230 V | Dreiphasenausführung: | ja | Frequenz: | 50 Hz | Ausführungsform: | hängend | Sockel-/Unterbauboiler: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 723,49* | € 877,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 764,17* | € 899,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 788,25* | € 924,66* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 850,21* | € 992,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|