Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat PWM 520 RH DV DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat PWM 520 RH DV DD
Gewerbe-Waschautomat PWM 520 RH DV DD
Artikel-Nr.:
     3518K-39566695
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11511170
EAN/GTIN:
     4002516326953
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine

Gewerbe-Waschautomat PWM 520 RH DV DD

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt mit reduzierter Heizleistung  und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
eisengrau
Spannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
10000 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.202,44*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.532,83*
€ 18.484,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.367,96*
€ 18.287,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.202,44*
€ 18.090,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.