Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Muldenmangel D=30 cm PRI318 EL EU LAM IB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Muldenmangel D=30 cm PRI318 EL EU LAM IB
Artikel-Nr.:
     3518K-39554255
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11607820
EAN/GTIN:
     4002516367871
Suchbegriffe:
Bügelmaschine
Heiß-Mangel
Heißmangel
Muldenmangel

Gewerbe-Muldenmangel D=30 cm PRI318 EL EU LAM IB

Bauform: Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe Linie: Professional Außenverkleidung: Eisengrau Walzendurchmesser in mm: 300 Arbeitsbreite in mm: 1.750 Muldenmaterial: Aluminium Walzenunterbewicklung: Lamellenfederbewicklung Mangeltuch: Aramid-Nadelfilztuch Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Mangelstube Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Offshore-Einsatz in kg/h: 87,0 Getestete Betriebsstunden: 20.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.614,83*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.929,19*
€ 27.285,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.740,57*
€ 27.061,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.614,83*
€ 26.911,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.