Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Salome 650W 100x40x3 HE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Salome 650W 100x40x3 HE 6
Natursteinheizung Salome 650W 100x40x3 HE 6
Artikel-Nr.:
     3518K-39155194
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     02859
EAN/GTIN:
     4040968028599
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Salome 650W 100x40x3 HE 6

Infrarot-Natursteinheizelement 650 Watt (Wandmontage) Steinsorte Kalkstein Salome. Herkunftsland: Türkei. Oberfläche poliert. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
0,65..0 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
33 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Natursteinheizung, Steinheizung, Heizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,37*
€ 1.040,61*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 886,19*
€ 1.040,62*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,62*
€ 1.238,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,32*
€ 1.215,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,90*
€ 1.155,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,55*
€ 1.113,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,19*
€ 1.054,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.