Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHD LED-TV 191cm,Andr.,Beta2 75VCE223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHD LED-TV 191cm,Andr.,Beta2 75VCE223
UHD LED-TV 191cm,Andr.,Beta2 75VCE223
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-33668750
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     AU4T00
EAN/GTIN:
     4013833063193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

UHD LED-TV 191cm,Andr.,Beta2 75VCE223

Eco-Mode, Video Perfection Index. 1700, Dolby Vision, HDR10+, Grundig Micro Dimming Engine, Motion Picture Improvement, Audio-Ausgangsleistung: 60 W, Magic Fidelity, Betriebssystem: Android 11, USB-Cloning, Time-Shift, Bluetooth, Channel Editor App, CI+ Slot, Optical, Kopfhörer-Buchse (Ø 3,5 mm), Ethernet RJ45-Buchse, VESA: 400x300 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
75 Zoll
Bildschirmdiagonale sichtbar:
189 cm
Technologie:
LED
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-C-Tuner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 756,06*
€ 847,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 756,15*
€ 848,38*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,84*
€ 1.008,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,34*
€ 1.003,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,78*
€ 970,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,70*
€ 945,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,06*
€ 899,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.