Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Muldenmangel D=40 cm PRI418 EL EU LAM IB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Muldenmangel D=40 cm PRI418 EL EU LAM IB
Gewerbe-Muldenmangel D=40 cm PRI418 EL EU LAM IB
Artikel-Nr.:
     3518K-29554253
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11606870
EAN/GTIN:
     4002516367758
Suchbegriffe:
Bügelmaschine
Heiß-Mangel
Heißmangel
Muldenmangel

Gewerbe-Muldenmangel D=40 cm PRI418 EL EU LAM IB

Bauform: Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe Linie: Professional Außenverkleidung: Eisengrau Walzendurchmesser in mm: 365 Arbeitsbreite in mm: 1.750 Muldenmaterial: Aluminium Walzenunterbewicklung: Lamellenfederbewicklung Mangeltuch: Aramid-Nadelfilztuch Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Mangelstube Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Offshore-Einsatz in kg/h: 104,0 Getestete Betriebsstunden: 20.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27.462,74*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.698,49*
€ 32.961,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.586,66*
€ 32.828,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.462,74*
€ 32.680,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.