Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Ablufttrockner PDR928 SI EU IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Ablufttrockner PDR928 SI EU IG
Artikel-Nr.:
     3518K-29554136
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11718260
EAN/GTIN:
     4002516409168
Suchbegriffe:
Abluft-Trockner
Abluft-Wäschetrockner
Ablufttrockner
Abluftwäschetrockner

Gewerbe-Ablufttrockner PDR928 SI EU IG

Bauform: Frontlader Linie: Performance Plus Front: Eisengrau Maximale Beladungsmenge in kg: 28,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 20,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 28,0 Trommelvolumen in l: 500 Trocknungssystem: Abluft Türöffnung [Ø] in mm: 520 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: links Türanschlag wechselbar Schontrommel aus Edelstahl Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für das Facility Management Geeignet für die Textilreinigung Mangelstube Rettungsdienste Geeignet für Gestüte und Reitställe Kindergärten Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Sportverein Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness Zahnarztpraxis Geeignet für die Petrochemische Industrie Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Trocknungsart:
Abluft
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
eisengrau
Gehäusegrundfarbe:
eisengrau
Spannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
1200 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.681,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.060,19*
€ 15.541,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.955,21*
€ 15.416,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.725,76*
€ 15.143,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.681,87*
€ 15.091,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.