Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Deckenmontage MARMOR HE 8 - D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Deckenmontage MARMOR HE 8 - D
Natursteinheizung Deckenmontage MARMOR HE 8 - D
Artikel-Nr.:
     3518K-29159351
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     02293
EAN/GTIN:
     4040968022931
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Deckenmontage MARMOR HE 8 - D

Infrarot-Natursteinheizelement 850 Watt (Deckenmontage) Steinsorte Marmor Objektstein Marmor. Herkunftsland: Portugal. Oberfläche poliert. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
0,85..0 kW
Breite:
470 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
40 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Natursteinheizung, Steinheizung, Heizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 906,88*
€ 1.059,18*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 899,88*
€ 1.059,19*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,19*
€ 1.260,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,91*
€ 1.237,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,44*
€ 1.176,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,62*
€ 1.133,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,88*
€ 1.070,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.