Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Badheizkörper weiß, 1000W, 230V BHK-63/168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrischer Badheizkörper weiß, 1000W, 230V BHK-63/168
Elektrischer Badheizkörper weiß, 1000W, 230V BHK-63/168
Artikel-Nr.:
     3518K-29152628
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40544
EAN/GTIN:
     9120061394076

Elektrischer Badheizkörper weiß, 1000W, 230V BHK-63/168

Der Badheizkörper BHK dient zur Erwärmung von Bädern und Handtüchern. Der Heizkörper in formschöner Ausführung, ohne sichtbare Schweißnähte, ist frostsicher bis -20 °C und mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Der Thermostat regelt die Oberfläche des Heizkörper in 2 Stufen (45 °C und 60 °C). Das Gerät besitzt einen Ein-/Aus-Schalter mit LED-Anzeige sowie eine 2 Stunden-Timerfunktion.
Weitere Informationen:
Ausführung Heizkörper:
gerade
Mit Konsole:
nein
Schwenkbar:
nein
Form des Stahlungsrohres:
rechteckig
Werkstoff:
Stahl
Mit Gebläse:
nein
Max. Leistungsaufnahme Heizung:
1000 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 619,11*
€ 728,78*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 670,75*
€ 784,13*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 735,44*
€ 882,38*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,38*
€ 1.050,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,75*
€ 1.038,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,57*
€ 981,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,63*
€ 939,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,44*
€ 875,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
40543
ab € 477,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.