Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmespeicher 4,2kW, 400V, ws AEG WSP 4211 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wärmespeicher 4,2kW, 400V, ws AEG WSP 4211 F
Wärmespeicher 4,2kW, 400V, ws AEG WSP 4211 F
Artikel-Nr.:
     3518K-29152592
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     238700
EAN/GTIN:
     4041056033563
Suchbegriffe:
Flachspeicher
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
aeg flachspeicher

Wärmespeicher 4,2kW, 400V, ws AEG WSP 4211 F

Anwendung  Der Flach-Wärmespeicher dient als Vollheizung für Wohnungen und gewerbliche Räume bei Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten. Das Gerät kann sowohl auf dem Boden als auch an der Wand installiert werden. Komfortmerkmale  Der integrierte elektronische Aufladeregler mit C-Plus-Technologie stellt die vollautomatische und bedarfsabhängige Aufladung ohne zusätzliche Steuergeräte sicher.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachspeicher
Anschlussleistung:
3,1..4,2 kW
Nennanschlussleistung:
4,2 kW
Anschlussspannung:
400 V
Mit vormontiertem Heizkörper:
ja
Mit elektronischem Aufladeregler:
ja
AC-Steuersystem wählbar:
ja
An DC-Steuersystem anschließbar:
ja
Störanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flachspeicher, Speicherheizgerät, Heizgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.467,78*
€ 1.665,81*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.531,22*
€ 1.740,53*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.740,53*
€ 2.071,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,46*
€ 2.018,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,12*
€ 1.921,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,40*
€ 1.869,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,22*
€ 1.822,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
182101
ab € 45,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.