| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-29152501 Herst.-Nr.: 0010023194 EAN/GTIN: 4024074818749 |
| |
|
| | |
| Elektro-Infrarotheizer 500W Panel, weiss VEI500/1 Infrarotheizer VEI 500/1 MW 500W Panel, weiss, 592x892x17mm Besonderes Merkmal, Hoher Strahlungsanteil durch effiziente Isolierung der Geräterückseite, Sehr kurze Aufheizzeit für flexible Wärmebereitstellung, Modernes rahmenloses IR-Heizstrahler- Design, Geringer Raumbedarf für Installation durch flaches Gerätedesign und geringen Wandabstand, Für den Austausch von Speicherheizungen und herkömmlichen Konvektoren im Gebäudebestand sowie im Neubau in Kombination mit Photovoltaik, auf alle Material- und Verarbeitungsfehler Ausstattung, Horizontale/vertikale Wandmontage und Deckenmontage möglich, Robuste, kratzbeständige & strukturierte Einbrennlackierung in mattweiß, Wirkungsvolle Isolierung zur Geräterückseite, Anschlusskabel, 2-polig/1,9 m lang mit vorkonfektioniertem Netzstecker, 2 Integrierte Thermosicherheitsschalter, Ergänzende Regelungstechnik für maximalen Bedienkomfort und leichte Installation Heizleistung 500W Spannungsversorgung 230V/50Hz Produktmaße (Höhe/Breite/Tiefe) 592/892/17 mm Gewicht 11 kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | Decken-/Wandstrahler | Montageart: | Aufbau | Spannung: | 230 V | Anzahl der Heizstufen: | 1 | Leistungsstufe AUS: | ja | Min. Heizleistung: | 500 W | Max. Heizleistung: | 500 W | Min. Montagehöhe: | 0,2 m | Max. Montagehöhe: | 2,3 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 384,43* | € 457,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 405,14* | € 480,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 430,35* | € 507,45* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 461,49* | € 542,47* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 508,19* | € 599,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|