Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspeicher Universal 50l DHWE 50 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandspeicher Universal 50l DHWE 50 S
Wandspeicher Universal 50l DHWE 50 S
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-19756961
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     373270
EAN/GTIN:
     4015627373273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
dimplex durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 2kw

Wandspeicher Universal 50l DHWE 50 S

Elektrischer Warmwasser-Wandspeicher mit elektronischer Temperatureinstellung von 10 °C bis 75 °C. Betriebsarten: Standard-Betrieb gemäß eingestellter Sollwert-Temperatur (Einkreisbetrieb) Betrieb mit Smart-Regelung für besonders geringe Energiekosten durch einen an die Nutzungsgewohnheiten angepassten Betrieb Smart-Funktion über Taster aktivierbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
50 l
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
220..240 V
Dreiphasenausführung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 371,99*
€ 448,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 403,77*
€ 481,95*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 413,43*
€ 493,91*
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 477,09*
€ 572,49*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,91*
€ 587,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,66*
€ 554,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,20*
€ 534,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,43*
€ 491,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.