Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat PWM514MOP EL DV DDHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat PWM514MOP EL DV DDHS
Gewerbe-Waschautomat PWM514MOP EL DV DDHS
Artikel-Nr.:
     3518K-19554225
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11778140
EAN/GTIN:
     4002516434238
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine

Gewerbe-Waschautomat PWM514MOP EL DV DDHS

Bauform: Frontlader Linie: Performance Front: Eisengrau Blendenfarbe: Edelstahl Füllverhältnis von 1:9 in kg: 14,0 Füllverhältnis: 1:9 Beladungsmenge in kg: 14,0 Trommelvolumen in l: 130 Türöffnung [Ø] in mm: 415 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: rechts Automatischer Türverschluss Innovativer Laugenbehälter Frequenzumrichter Spezialtrommel Geeignet für das Facility Management Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 7,80 Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg: 0,20 Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 7,20 Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg: 0,07 Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 109,2 Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 2,80 Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 100,8 Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0,98 Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
eisengrau
Spannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
9600 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.688,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.074,16*
€ 13.178,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.973,05*
€ 13.057,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.749,61*
€ 12.792,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.688,26*
€ 12.719,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.