| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19554224 Herst.-Nr.: 11734960 EAN/GTIN: 4002516445845 |
| |
|
| | |
| Gewerbe-Waschautomat PWM906 DV ZER SSTSES Bauform: Frontlader, säulenfähig Linie: Performance Plus Front: Edelstahl Blendenfarbe: Edelstahl Beladungsmenge in kg: 6,0 Trommelvolumen in l: 57 Türöffnung [Ø] in mm: 300 Türöffnungswinkel in Grad: 167 Türanschlag: rechts Wartungsfreier Synchronmotor Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand Geeignet für den Waschsalon Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 7,00 Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg: 0,06 Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 42,0 Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0,38 Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Bauform: | Standgerät | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbewaschmaschine, Hygiene-Waschmaschine, Industrie-Waschmaschine, Industriewaschmaschine, SmartHome Waschautomat, SmartHome Waschmaschine, Waschautomat, Waschmaschine, miele waschmaschine frontlader, waschautomat miele, waschautomat, Waschvollautomat |
| | |
| |