Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Ablufttrockner PDR528ROP SI EU IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Ablufttrockner PDR528ROP SI EU IG
Gewerbe-Ablufttrockner PDR528ROP SI EU IG
Artikel-Nr.:
     3518K-19554199
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11718240
EAN/GTIN:
     4002516409144
Suchbegriffe:
Abluft-Trockner
Abluft-Wäschetrockner
Ablufttrockner
Abluftwäschetrockner

Gewerbe-Ablufttrockner PDR528ROP SI EU IG

Bauform: Frontlader Linie: Performance Front: Eisengrau Blendenfarbe: Edelstahl Maximale Beladungsmenge in kg: 28,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 20,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 28,0 Füllverhältnis: 1:18 Trommelvolumen in l: 500 Trocknungssystem: Abluft Türöffnung [Ø] in mm: 520 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: links Türanschlag wechselbar Schontrommel aus Edelstahl Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für das Facility Management Mangelstube Geeignet für Gestüte und Reitställe Kindergärten Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Sportverein Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Trocknungsart:
Abluft
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
eisengrau
Spannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
1200 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.068,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.179,72*
€ 13.303,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.149,40*
€ 13.267,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.088,76*
€ 13.195,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.068,55*
€ 13.171,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.