| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19554117 Herst.-Nr.: 11795570 EAN/GTIN: 4002516443414 |
| |
|
| | |
| Gewerbe-Ablufttrockner heißwasserbeheizt PDR918 HW EU SST Bauform: Frontlader Linie: Performance Plus Front: Edelstahl Maximale Beladungsmenge in kg: 13,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:32: 10,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 13,0 Füllverhältnis: 1:25 Trommelvolumen in l: 325 Trocknungssystem: Heißwasser Türöffnung [Ø] in mm: 520 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: links Türanschlag wechselbar Schontrommel aus Edelstahl Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für das Facility Management Geeignet für die Textilreinigung Mangelstube Rettungsdienste Geeignet für Gestüte und Reitställe Kindergärten Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Sportverein Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness Zahnarztpraxis Geeignet für die Petrochemische Industrie Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 1,11 in kWh/kg: 1,11 Getestete Betriebsstunden: 20. Weitere Informationen: | | Bauform: | Standgerät | Trocknungsart: | Abluft | Geräteart: | Frontlader | Türanschlag: | links, wechselbar | Grundfarbe der Blende: | Edelstahl | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Spannung: | 230 V | Frequenz: | 50/60 Hz | Anschlusswert: | 600 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |