Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 908 DV D SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 908 DV D SST
Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 908 DV D SST
Artikel-Nr.:
     3518K-19553929
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11050670
EAN/GTIN:
     4002516094067
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine

Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 908 DV D SST

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 8,0 kg in 49 min.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
5500 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.603,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.928,62*
€ 5.865,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.856,37*
€ 5.779,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.678,50*
€ 5.567,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.606,38*
€ 5.481,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.603,15*
€ 5.477,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.