Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennwert GasWandheizgerät ecoTEC plus VCI25/32CS/1-5 E/LLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518K-19169548
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010043904
EAN/GTIN:
     4024074920633
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
vaillant gas-heizkessel
gas-heizkessel

Brennwert GasWandheizgerät ecoTEC plus VCI25/32CS/1-5 E/LLP

ecoTEC plus VCI 25/32CS/1-5 Gas-Wandheizgerät Brennwert Produktvorteile: Normnutzungsgrad 98 % (Hs) / 109 % (Hi), Modulation bis zu 1:8, Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen und zur vorbeugenden Geräteanalyse, Verbrennungsregelungssystem IoniDetect für alle Gasarten, Neues, modernes Design und kompakte Geräteabmaße für den einfachen Heizungstausch, Combi-Gerät mit nachgeschaltetem Schichtladespeicher für hohen Warmwasserkomfort, Integrierte Warmwasserbereitung über Edelstahl-Wärmetauscher mit Aqua-Comfort-System plus, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Bedienung über Touch-Elemente, Display zur Einstellung und Überwachung von internen Gerätefunktionen sowie zur Bedienung des Einkreisreglers sensoDIRECT 710, Komfortsicherungsprogramm für eine zuverlässige Wärmeversorgung Ausstattung: Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 Liter ADG, 20 Liter Edelstahlspeicher, Hocheffizienz-Schichtladepumpe, TW-SI-Ventil, 1 Liter Trinkwasser ADG, Verbindungsrohre und Speicherfühler, Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl, Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl, eBUS-Schnittstelle, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch-Bedienelementen, Diagnoseschnittstelle integriert Typ VCI 25/32 CS/1-5 Nennleistungsbereich 50/30 Grd.
Weitere Informationen:
Material Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Stahlblech
Geschlossene Ausführung:
ja
Kondensierend:
ja
Nennleistung 80-60 °C:
24,7 kW
Nennlast oberer Wert:
26,4 kW
Nennlast unterer Wert:
3,5 kW
Einstellbare Heizleistung:
ja
Geeignet für Erdgas:
ja
Weitere Suchbegriffe: heizkessel gas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
2
Frei Haus
ab € 4.356,60*
€ 4.586,35*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4.340,19*
€ 4.648,49*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4.586,35*
€ 5.457,7565
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.425,63*
€ 5.266,4997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.356,60*
€ 5.184,354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9.172,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vaillant
0010025182
ab € 4.327,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.