| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19168864 Herst.-Nr.: 0010007930 EAN/GTIN: 4024074570951 |
|
|
| | |
| Gas-Raumheizautomat cremeweiß/grau VGR 30/4 Gas-Raumheizautomat VGR 30/4 XE für Schornsteinanschluss, cremeweiß/grau Ausstattung, Mehrgasgerät für Erd- und Flüssiggase, eingestellt für Erdgas H, Emaillierter Wärmeaustauscher, Düsen für Erdgas LL beigelegt, Gasarmatur mit thermoelektrischer Zündsicherung und Piezo-Zündeinrich- tung, eingebauter Abgassensor, Gasbrenner aus Edelstahl mit Wärme- leitstäben aus Keramik, Regelautomatik mit eingebautem Ther- mostat und modulierender Leistungs- Regelung, Schornsteinanschluss dreiseitig, d. Weitere Informationen: | | Material Wärmetauscher: | Stahl | Werkstoffgüte: | Stahlblech | Geschlossene Ausführung: | ja | Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich: | ja | Kesselsystem: | Flammrohr | Nennlast oberer Wert: | 3,69 kW | Einstellbare Heizleistung: | nein | Elektronsiche Entzündung: | nein | Medium: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.399,46* | € 1.564,60* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.405,02* | € 1.568,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|