Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Marmor Deckenmontage ROSSOVERONantikHE16D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Marmor Deckenmontage ROSSOVERONantikHE16D
Natursteinheizung Marmor Deckenmontage ROSSOVERONantikHE16D
Artikel-Nr.:
     3518K-19150585
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     03135
EAN/GTIN:
     4040968031353
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Marmor Deckenmontage ROSSOVERONantikHE16D

Infrarot-Natursteinheizelement 1600 Watt (Deckenmontage) Steinsorte Kalkstein Rosso Verona antik. Herkunftsland: Italien. Oberfläche gebürstet. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
1,6..0 kW
Breite:
610 mm
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
71 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Natursteinheizung, Steinheizung, Heizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.393,40*
€ 1.590,85*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.390,87*
€ 1.591,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.590,85*
€ 1.893,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,84*
€ 1.865,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.488,00*
€ 1.770,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,61*
€ 1.714,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,40*
€ 1.658,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.