| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-18053665 Herst.-Nr.: 01468 EAN/GTIN: 4010184014683 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsventilator Axial 3-PH HRFD 450/4/4 Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl, behandelt | Luftmenge unbelastet: | 5780 m³/h | Anschlussspannung: | 400 V | Leistungsaufnahme: | 0,378 kW | Mit thermischem Schutz: | ja | Gleichstrommotor: | nein | Indirekter Antrieb: | nein | Elektrischer Anschluss: | Anschlussklemmen | Schutzart (IP): | IP55 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.261,70* | € 1.421,92* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.261,87* | € 1.422,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.300,41* | € 1.456,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.382,54* | € 1.553,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.486,60* | € 1.658,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|