| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-97185588 Herst.-Nr.: 26/1792.07 EAN/GTIN: 4022671103169 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte mattweiß 26/1792.07 LIV, Pendelleuchte, mattweiß, LED nicht austauschbar, direkt/indirekt, IP20 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff matt/satiniert | Mit Betriebsgerät: | ja | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 371,21* | € 432,98* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 372,83* | € 433,53* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 446,31* | € 446,31* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 396,54* | € 459,56* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 465,58* | € 533,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|