Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst m. Fahrbalken 0,75x3,00 Ah.12,55m 46664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-96279287
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46664
EAN/GTIN:
     4039665006740
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst m. Fahrbalken 0,75x3,00 Ah.12,55m 46664

Fahrgerüst mit Fahrbalken - Plattformgröße 0,75 x 3,00 m, Arbeitshöhe max. 12,60 m, Rollen 200 mm spindelbar, hochwertige und stabile Aluminium Druckguss-Klauen, Gerüstklasse 3 (bis 200 kg/m² belastbar), nach EN 1004 mit fünf Plattformen im 2 m Abstand
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Max. Plattformhöhe:
10,6 m
Max. Gesamthöhe:
11,55 m
Breite:
750 mm
Länge:
3000 mm
Rollbar:
ja
Mit Kippschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, iller leiter fahrgerüst, fahrgerüst, Baugerüst, Gerüst, Arbeitsgerüst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 9.405,16*
€ 9.683,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.406,07*
€ 9.684,41*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.683,50*
€ 11.523,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.610,84*
€ 11.436,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.452,44*
€ 11.248,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.405,16*
€ 11.192,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46694
ab € 13.425,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.